Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador de punta plana, fino Con vástago cilíndrico

Destornillador plano de caña redonda larga
DESTORNILLADOR RANURA-SZ-0,6X3,5X100
ZEBRA

Nº de art. 0613231735
EAN 4038898274964

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Destornillador de punta plana, fino Con vástago cilíndrico

Nº de art. 0613231735

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acople cromado cepillado fino y mango de 2 componentes

De la punta al mango


  • Para tornillos más pequeños y trabajo de precisión gracias a la caña fina y los tamaños más reducidos

  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión

  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo

  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana

  • Cumple con las normas DIN 5265 y SMS SS 2830


Control sin esfuerzo


  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado

  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,6 x 3,5 mm

Longitud de hoja (A)

100 mm

Longitud del mango (B)

83 mm

Anchura de la empuñadura (C)

27 mm